曜日別特売
TO-933L ステンレス鋼製ミニフラップステー SUGICO(スギコ) 09404861

ステンレス鋼製ミニフラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステー本体/SUS304(バレル研摩) 樹脂ワッシャー/ポリアセタールPOM ブラケット/SUS303注文コード09404861品番TO-933L
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

扉を開けるとストッパーにより保持する上開き扉用ステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
装置や扉の開閉に使用できます。
上開き扉用のステーです。
左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。
主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。

材質ステー本体/SUS304(バレル研摩) 樹脂ワッシャー/ポリアセタールPOM ブラケット/SUS303対応MODEL:L-140S左右区別左右兼用圧縮荷重(N[kgf])6(1本)圧縮荷重(N)58.87(1本)
関連資料:寸法図(0.21MB)
注意
※扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
※ 回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。
※ 取付ねじは、緩まないようにねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする