TO-774-3S プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ) 09404958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュオープン スライドレール(2本1組)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)350
内容量1セット(2本)注文コード09404958品番TO-774-3S
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。

前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)移動距離(mm)348耐荷重(N/ペア)250レール長さ(mm)350
関連資料:寸法図(0.53MB)
注意
※本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※ 耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
※強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
※PPDは、常用するためのものではありません。
※ プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする