仕様
ターンポケット
後ろポケットにヒーローズネームタグ付き
パンツ携帯電話ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
前カン/金属
色ターコイズ
股下(cm)80
ウエスト(cm)70
種別ツータックパンツ
シリーズベストコットンシリーズ
混率(%)綿100
加工スーパーソフト(防縮・防シワ)
アズワン品番64-8975-60
生地シーティング(平織り)
裾上げ可