ソクサバクーラー(10)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405710 品番CL1-102-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

「保冷」から「さばく」までできる小型クーラーボックス。
はじめて買う釣り用クーラーボックス、大物が釣れる気がしてついつい大きめを選びがち。
でもね、僕らが漁港や海釣り公園で釣れる魚ってだいたい20cm前後。
最初は軽くてかさばらない10Lぐらいがちょうどいいんです。
しかもクーラーの中で魚をさばけるまな板セットが内蔵されているので、シンクの汚れを抑えることができます。
自分で釣った魚を自分でさばいて食べる。そんな釣りの醍醐味をぜひ味わってみてください。

セット内容製品本体、フタ、まな板、水切りネットホルダー、肩掛け用ベルト 材質本体:ポリプロピレン 断熱材:ポリウレタン(本体)、スチロール(フタ) まな板・水切りネットホルダー:ポリエチレン 肩掛け用ベルト:ポリプロピレン 容量(L)(約)10 最大積載量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×21.5×41(ハンドル込) 静止耐荷重(kg)80 総質量(kg)(約)2.8
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※静止耐荷重および分散耐荷重は目安としての測定値であって、保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする