釣りボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405719 品番FG1-077-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

どこでもだれでも簡単に。ポケットに入る釣り具セット。
キャンプの合間に釣りを気軽に楽しみたい。
そんな気持ちに応える新しい形のオールインワン釣具セットです。
持ち出しやすく、誰でも簡単に扱えるよう大胆に竿をなくしました。
繊細な道具を使いこなす釣りも楽しいけど、こんなザリガニ釣りみたいな釣りの形があってもおもしろいでしょ。

セット内容製品本体、6lbナイロンライン100m(本体リールに取付済)、スプールバンド(本体リールに取付済)、針(1gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、針(5gジグヘッド×5、本体ボトル内部に在中)、スナップ付きサルカン×11(うち1点はラインに取付済、10点はボトル内部に在中) 材質リール:アルミ合金、ライン:ナイロン、スプールバンド:ポリエステル、ボトル:ポリプロピレン・アクリル・シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4×4×13 総質量(kg)(約)0.15
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする