DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
わがやのエアポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09405728
品番
DP1-092-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
プールやエアマットなど、たくさんのインフレータブル製品もへっちゃら。
サッと膨らまして、遊べる、寝られる。
キャンプや外遊びの時間を最大限に使いたい人のための、ハイパワー電動ポンプです。
セット内容
製品本体、ノズル(太)、ノズル(中)、ノズル(細)、充電ケーブル、キャリーバッグ
材質
製品本体:ABS、ナイロン ノズル各種:ポリエチレン キャリーバッグ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)98×91×100
連続使用時間
10分
収納寸法(mm)
(約)W180×D130×H100
特性
入力:5V 2A(USB Type-C) 充電時間:4時間 圧力(排出/吸引):5kPa
総質量(kg)
(約)0.36
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※DOD製品以外の製品との互換性は保証いたしかねますので、ご了承ください。
※SUPやエアフレームテントには対応しません。