マエバーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405780 品番T2-073-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

開放感たっぷりのポップアップテント
入口をバーンと開けて圧迫感を軽減、広い奥行きでゆったり過ごせます。今までよりちょっと快適でちょっと贅沢なデイキャンプを。

セット内容製品本体、ポール×1、ペグ×5、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ 材質テント生地:65Dポリエステル(PUコーティング、ブラックコーティング) フロア生地:210Dポリエステル(PUコーティング) ポール:グラスファイバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)約150×205×105 遮光率(%)99.9以上 耐水圧(mm)最低1200 紫外線カットUPF50+ 収納時寸法(cm)(約)Φ75×H4 総質量(kg)1.5
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※テント生産時にJIS L 1092(ISO811)方式にて耐水圧試験を行い、計測箇所の平均値ではなく、最低値が記載値以上となるように耐水圧を設定しています。
※本製品は構造上雨天時の防水性を備えていません。雨天時は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする