CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798 CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798 CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798 CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798 CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798 CP1-056-TN ミニウサクッションマクラ DOD(ディーオーディー) 09405798

ミニウサクッションマクラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405798 品番CP1-056-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自宅のような寝心地を目指した、クッションにもなる枕。
キャンプをするのは年間でもほんの数日で、家の中で眠ってることが多いキャンプ用品。
キャンプをしなくても毎日の役に立てれば、一石二鳥ですよね。
ミニウサクッションマクラは、寝室、リビング、車の中など、あらゆる日常のシーンに溶け込むアイテムです。

セット内容製品本体、キャリーバッグ(クッションカバー) 材質マクラ本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 中綿:ポリエステル キャリーバッグ(クッションカバー):コットン 寸法(cm)(約)40×27×8 収納時寸法(cm)(約)W27×D20×H12 総質量(kg)(約)0.39
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※2024年10月メーカー出荷分より、枕を収納しやすいようにキャリーバッグ(クッションカバー)をダブルファスナーに変更しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする