フツーノアイス XL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード09405886 品番CL1-994-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おうちの冷凍庫でカチンコチン
やっぱりキャンプでもキンキンのビールが飲みたいな。
BBQの差し入れにアイスクリームを持っていったら喜ぶだろうな。
このお刺身、夜まで安心して保存したいな。
キャンプの満足度を上げるなら、保冷環境を整えるのがオススメです。
クーラーボックスは重要ですが、次に重要なのが保冷剤。
フツーノアイスは家庭用冷蔵庫でしっかり凍結し、表面温度-11℃でしっかりと食材を保冷します。

材質容器:ポリエチレン 内容物:水、尿素、増粘剤、防腐剤 ブルーグレー 質量(g)(総質量)約1440/個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19.5×25.5×3.5
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※冷蔵庫の種類によっては、凍結までの時間に違いが出る場合があります。
※-18℃以下の冷凍庫で、24時間以上凍らせてからご利用ください。
※ 直接、肌に凍結部分を当てないでください。
※内容物は無害ですが、食べられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする