ジミニータンクソロ ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405929 品番WT2-997-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小さな工夫が地味にいいウォータータンク
スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。
乾かしやすさにも地味に配慮しています。

セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ 材質タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE 質量(g)(総質量)約550 容量(L)(約)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×29×28.5
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※ 掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※水を入れた状態で運搬する場合はフタと蛇口が上に来る向きにしてください。
※フツーノタンクの蛇口との互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする