DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の クーラー&ジャグ
ジミニータンクソロ カーキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09405938
品番
WT2-997-KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
小さな工夫が地味にいいウォータータンク
スリムボディでテーブルやラックに置きやすい5Lサイズのウォータータンクです。
乾かしやすさにも地味に配慮しています。
セット内容
タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン、ループ
材質
タンク:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン 蛇口:ポリプロピレン パッキン:シリコン ループ:LDPE
質量(g)
(総質量)約550
容量(L)
(約)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)10×29×28.5
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※ 掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※水を入れた状態で運搬する場合はフタと蛇口が上に来る向きにしてください。
※フツーノタンクの蛇口との互換性はありません。