スラッシュペグパカーン(30)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09405956 品番BG1-959-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ペグの持ち運びと出し入れをスマートに
ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。
それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。
でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパカーンなのよ。

セット内容製品本体 材質表地:600Dポリエステル (撥水・防汚加工) 裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工) 質量(g)(総質量)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34×13×13(ハンドル部分を除く) 静止耐荷重(kg)各気室5(合計10
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする