グランドシート(6人用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406051 品番GS6-827-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

DODテントにぴったりサイズ。汚れや雨水からテントを守る、ポリエステル生地のグランドシート。
DODテントのサイズに合わせて設計されたグランドシートです。ショックコードで簡単に設置ができ、厚手の生地でテントを汚れや水濡れからしっかり守ります。

付属品キャリーバッグ 材質210Dポリエステル(PUコーティング) 耐水圧(mm)最低5000 収納時寸法(cm)(約)W37×D17×110 寸法(幅W×奥行D)(cm)(約)340×340 総質量(kg)(約)1.8
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※グランドシートは降雨時に雨水が溜まらないようにするために、フロアサイズよりも若干小さめに作られています。
※生地の都合上、継ぎ目が発生いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする