LEDソーラーポップアップランタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09406139 品番L1-427-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。
キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?
「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」
「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」
「急に雨が降ってきてライトが壊れた」
LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。
ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。

セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C) 材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール 質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず 寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11 使用電池単三乾電池(別売) 連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です 明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED) 収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6 電球の種類LED
注意
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差がございます。
※掲載写真はできる限り実物の色味に近づくように加工・調整しておりますが、お客様がお使いのモニターの設定や天候・照明の当たり具合などにより、実物の色味と異なって見えることがございます。
※本製品からスマートフォンなど他の機器への給電はできません。
※各数値は参考値であり、保証値ではございません。
※故障の原因となりますので、アルカリ乾電池など使いきりタイプの乾電池を入れた状態で、ソーラ充電ならびにUSB充電は絶対にしないでください。
※ニッケル水素充電池は容量1900mAhの個体を満充電して検証しています。
※使用されるニッケル水素充電池の容量や消耗度合によって、数値は異なります。
※ニッケル水素充電池を使用した際、アルカリ乾電池に比べて光が少し弱くなります。
※強い光を発する製品ですので、ヒトや動物に向けて照射しないでください。
※当製品はIPX2同等の生活防水仕様であり、完全防水ではありません。
※2024年6月メーカー出荷分より、本体の充電端子を「USB Type-C」規格に変更しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする