小/イエロー クッションL字型 400mm仕様 カーボーイ 09411997

小/イエロー クッションL字型 400mm仕様 カーボーイ 09411997 小/イエロー クッションL字型 400mm仕様 カーボーイ 09411997

クッションL字型 400mm仕様

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09411997 品番小/イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!

材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)400 イエロー 使用温度範囲(℃)-10〜+50 質量(g)120 サイズ 幅W×厚さ×高さH(mm)37×9×31 用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 形状L字型
注意
※石油類、薬品類が触れる場所では使用できません。電気絶縁には使用できません。
両面テープ等の接着剤は付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09411963
2013-03-08
用途:
クルーザーヨットのガンネルのクッション

柔らかさは、問題ないですが、耐候性については、今後、使用して行くうちに傷んでくるとは思いますが、紫外線には強いかは不明。一年ぐらいは持って欲しい。

対象商品:
09411972
2011-01-23
用途:
駐車場に使用

シールも貼ってあり、取り付けが簡単にできて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする