KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293
KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293
KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293
KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293
KL30-P3 KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック 09413293

KLD51/KLD30 ケース鎌錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09413293品番KL30-P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150

手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。
施工しやすい、チューブラタイプです。

用途木製引戸の錠前材質/処理(エスカッション)アルミ合金/アルマイトシルバー、(ケース)鋼・ステンレス/-、(ストライク)ステンレス他/-寸法(mm)BS/30機能表示錠適合扉厚(mm)28~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09413476
2017-08-29
用途: 自宅の建具の補修

自宅トイレの建具のかま錠が壊れたので交換。同じ部品を入手できたので問題なく取付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする