UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052
UH-40-2部品SET 収納金具 アトムリビンテック 09415052

収納金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット材質/仕上(UH-NTR105-0-1)鋼、亜鉛合金他/ニッケルメッキ(縦ローラー)鋼、エラストマー/ユニクロ(横ローラー)鋼、ジュラコン(R)/白色(ボールキャスター)鋼、ニッケルメッキ(すべり鋲2号)ナイロン/白色(ストッパー)鋼、ポリウレタン/クロメート注文コード09415052品番UH-40-2部品SET
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

開けた扉を側板に平行して押し込んで収納するシステムです。

付属品
UH-NTR105-0-1用ねじ/(カップ)+皿木ねじ3.5×16、(ベースプレート)+トラス特殊ねじM4×6
縦ローラー用ねじ/+丸木ねじ3.1×16
横ローラー用ねじ/+皿タッピンねじ3.5×16
ストッパー用/+丸木ねじ3.8×20
材質/仕上
(UH-NTR105-0-1)鋼、亜鉛合金他/ニッケルメッキ
(縦ローラー)鋼、エラストマー/ユニクロ
(横ローラー)鋼、ジュラコン(R)/白色
(ボールキャスター)鋼、ニッケルメッキ
(すべり鋲2号)ナイロン/白色
(ストッパー)鋼、ポリウレタン/クロメート
用途テレビ台や仏壇の扉、クローゼット扉等仕様キャッチなしセット内容UH-NTR105-0-1 2ヶ、縦ローラー2ヶ、横ローラー2ヶ、ボールキャスター1ヶ、すべり鋲2号 1ヶ、ストッパー2ヶ-
注意
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする