曜日別特売
DT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 09415472

DT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 09415472
DT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 09415472
DT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 09415472
DT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 09415472

スライド丁番 DT105°

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09415472品番DT105-28-1DFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,410

厚い扉、広いかぶせ代に対応できるスライド丁番です。
カップ部が亜鉛ダイカスト製で掘込み径Φ40mm、掘込み深さ18mmです。

用途
内装扉用
材質/仕上(カップ、座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC/ニッケルメッキ適合扉厚(mm)21~33かぶせタイプ全かぶせ仕様キャッチなし種類スライド丁番開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09415472DT105-28-1DFL29090908DT105-28-1DFLDT105-28-1DFL スライド丁番 DT105° アトムリビンテック 29090908スライド丁番 DT105°アトムリビンテック1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09415515
2022-04-07
用途: ドア修理に使用
製造業

交換部品として購入したが元の部品と比べドア固定用の円柱部分厚みが厚く
ドアの加工が必要と成った。

対象商品 : 09415472
2019-06-05
用途: 壊れた洋服ダンスの蝶番交換

色々探しましたが、各種寸法がほぼ似たものが見つかりました。しかし4つのうちの1つだけ交換したため、若干の厚みの薄さをワッシャーを入れる事で何とかなりました。

対象商品 : 09415524
2018-05-20
用途: 納戸ドア
その他業種

県内のホームセンターには、商品がありませんでした。
とても助かりますした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする