曜日別特売
S109-20 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S109-20 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416215
S109-20 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416215
S109-20 スムースライドシリーズ スライドレール アトムリビンテック 09416215

スムースライドシリーズ スライドレール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)527
527
(引出し側)305<br>(本体側)305
(引出し側)356<br>(本体側)356
(引出し側)406<br>(本体側)406
(引出し側)457<br>(本体側)457
(引出し側)508<br>(本体側)508
(引出し側)559<br>(本体側)559
324
425
476
578
レール長さ(mm)527
ストローク(mm)368±3
定格荷重(N)78.5以下(1セット)
内容量1本注文コード09416215品番S109-20
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

レールの着脱が可能な、スライド距離3/4の二段引きスライドレール。

用途
デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用
寸法L(mm)527種類スライド形ストローク(mm)368±3レール長さ(mm)527定格荷重(N)78.5以下(1セット)段数2材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様引出し着脱可取付方式底板付け方式シリーズスムースライドシリーズストッパーありスライド寸法(mm)368±3材質(ベアリング)推奨ねじ+丸木ねじ3.8~4.1×L引出し奥行(mm)473~521キャビネットの奥行(mm)533~572
注意
※6Kg程度の力で引くことにより引き出しの取り外しが可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09416197
2023-04-28
用途: 3年程前からシステムキッチンの引き戸用に使用
不動産業

今回で38本目の注文になります。今まで稼働中の変形等のトラブルは発生しておりません。今後どの位の耐久時間があるのか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする