曜日別特売
クロームメッキ ビューロー丁番 アトムリビンテック 09416556

クロームメッキ ビューロー丁番 アトムリビンテック 09416556
クロームメッキ ビューロー丁番 アトムリビンテック 09416556

ビューロー丁番

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09416556品番クロームメッキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

ドロップドア用金具。折った際、5.5mmかぶせることができます。

用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ幅(mm)83板厚(mm)5.5ねじ穴数6仕様5.5mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ3.5×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: ライティングビューロー修理
製造業

入手して修理できたが、今後は取り扱わないとの事で、同等部品の入手に苦慮している。

対象商品 : 09416531
2023-05-12
用途: 折りたたみ天板式机のヒンジ交換
昭文商会建設業・工事業

30年ほど前の机のヒンジが折れて、交換の要請が。り探したところ、同じ形のものがありました。ネジ穴が2ヶ所ずれていましたが、新しく固定し直して無事完了。

対象商品 : 09416531
2022-09-19
用途: ライテイングの修理
その他業種

全く同じ規格のモノが見つかって良かった。
当方は、コンビニでの振り込み方法があると便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 09416531
2021-08-31
用途: ビューローのデスク部分の取り付け
Body Lab AQUAサービス業

42年前、結婚のお祝いに兄夫婦から頂いたビューローがとてもお気に入りです。ところがこちらの注意不足で孫がデスク部分に乗ってしまいました。サイドの支えを出してなかったので、当然蝶番逆向きに折れました。これまでなんのトラブルもなく働いてくれて、改めてこの蝶番の凄さにびっくりです。ネットであちこち探し回ってモノタロウさんで見つけてまたびっくり。この凄い蝶番がこのお値段!しかも少し買い足せば送料無料?いっぺんにモノタロウさんのファンになりました。ありがとうございました。

2021-08-15
用途: 破損したビューローの丁番修理
その他業種

勢いよくビューローの扉部分を開けてしまい丁番を破損してしまいました。検索でなんとかこちらのショップにたどり着き、私の家具と同じメーカーを使用している方の口コミを読み安心して購入する事ができました。お盆なので商品の到着が遅くなるかと思いましたが1日で届きました。初めて利用するショップでしたがこれからも何かあればこちらで購入したいです。

対象商品 : 09416531
2021-06-07
用途: 北海道民芸家具のビューローの修理
小山紀男司法書士事務所サービス業

30年以上前の北海道民芸家具のビューローの天板(フタ?)の取り付け金具。
破損して、ずーっと探していた。半ば諦めていた。
本当に、助かりました。
破損したのは片方(1個)でしたが、予備を含めて2個購入。
取り付けも、ネジ穴もぴったりでした。

対象商品 : 09416531
2021-05-16
用途: ライティングデスク
その他業種

30年以上使っているライティングデスクの丁番がこわれました。
ちょうど、ピッタリで助かりました。
ちょっと残念なのは、一緒に注文したビスの到着が遅れたことでした。

対象商品 : 09416531
2020-03-30
用途: 壊れたビューロー丁番の交換
卸売・小売業

20年以上前に購入したライティングデスクの丁番が壊れてしまったので交換の為 購入しました
ライティングデスクの丁番と全く同じタイプの商品だったのでストレスなく交換できました
しっかりとした商品なので長く使用できそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする