曜日別特売
円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417721
円筒撮 ツマミ アトムリビンテック 09417721

ツマミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質/仕上亜鉛合金/本金メッキ
内容量1個注文コード09417721品番円筒撮
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

色・サイズが豊富なスタンダードなツマミです。

用途
屋内の家具や、建具のツマミに。
寸法H(mm)25寸法W(Φmm)20材質/仕上亜鉛合金/本金メッキサイズ20付属品+-兼用トラスM4×0.7×35寸法a(mm)10有効ねじ深さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする