曜日別特売
アトリスEハンドル アトリスEハンドル アトムリビンテック 09418683

アトリスEハンドル アトリスEハンドル アトムリビンテック 09418683
アトリスEハンドル アトリスEハンドル アトムリビンテック 09418683

アトリスEハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法P(mm)110
寸法L(mm)140
寸法H(mm)30
内容量1個注文コード09418683品番アトリスEハンドル
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

樹脂製のアーチ型の取手です。

用途
屋内の家具や、建具の取手に。
材質/仕上ABS樹脂/シルバー色塗装寸法L(mm)140寸法P(mm)110寸法H(mm)30サイズ110適合ねじ+-兼用トラスM4×0.7×10、12、16、20、22、25、28、30、33、35、40、45、50寸法W(mm)13.5有効ねじ深さ(mm)8取手取手
注意
※推奨ねじ:+-兼用トラス M4×0.7×L(付属されていません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09418701
2024-05-25
用途: 取っての補修
卸売・小売業

どこにも売ってないんですよね~このような商品って、ホームセンターにも売ってないし、ネットで調べても時間がかかるだけでした。ダメもとでモノタロウさんで探してみたらありました!何でもあるんですね~、最初に調べれば良かったです。

対象商品 : 09418631
2024-05-04
用途: 洗面所の取っ手交換
その他業種

錆びた感じで見苦しくなっていた取っ手が新品になりました

対象商品 : 09418683
2022-11-03
用途: 古くなったので交換しました
新宮セントラルホテル

棚自体はきれいなのですが、取っ手だけがみすぼらしくなり、交換いたしました。
サイズも色艶もバッチリでした。

2021-01-29
用途: 食品庫の扉
その他業種

素早い発送ありがとうございます。今まで使っていた取っ手の塗装が剥げ、ホームセンターなどで探していたのですが、サイズが合うものが見付からず困っていました。
今、取り付けたところぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 09418692
2016-08-15
用途: キッチン収納扉の取っ手の取替え
建設業・工事業

見た目も良く、以前の物より高級感が出て、
お客様にも好評でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする