3/22より値下げ!現場を応援

- 消臭力 トイレ用 エステー 09422637 - 消臭力 トイレ用 エステー 09422637

消臭力 トイレ用

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 09422637 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別) 値下げ
349

しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

香りアクアソープ 用途トイレ用 成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン) エスコ品番EA939AC-1A 容量(mL)400 質量(g)500 シリーズトイレの消臭力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×167×62 有効期間約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。) 応急処置液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。 使用場所トイレ アズワン品番64-1138-85 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約2〜3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。) 商品タイプ本体
注意
※容器の構造上、ボトル底部に薬液が多少残ります。
薬液が吸水芯の下まできたら、お取替えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
トイレの防臭に

トイレの防臭に使っています。
匂いが強すぎず調度よい具合です。
バリエーションいっぱいあり色々と楽しめそうです。

2026-03-06
用途:
職場のトイレ芳香剤
その他業種

いつもこれを使っています。
匂いがきつすぎないので、不快感もなく気に入っています

2025-07-23
用途:
従業員トイレ用

従業員用のトイレに使用しますが、数が多いのでこの値段で購入できるのはありがたいです。日常使いに丁度よいです。

対象商品:
40609188
2024-08-26
用途:
トイレの消臭剤

気に入った香りの消臭剤が次々と取り扱い終了になります。こちらの香りは少しおしゃれな感じです。どうか取り扱い終了になりませんように。

対象商品:
64062444
2023-07-31
用途:
会社のトイレ用

きんもくせいの匂いを購入しまいた。はっきりとした匂いのものが欲しかった
ので、大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07098226
2022-06-06
用途:
工場内の全トイレに設置

今まで、消臭剤を使っていなかったので爽やか感がなかなかいいです!
今後も継続していきます。

対象商品:
26582885
2021-11-18
用途:
トイレの消臭芳香
サービス業

炭と白檀の香りですが、香りが主張しすぎずいい感じです。もう1年以上リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
07098226
2021-06-22
用途:
トイレの消臭に
不動産業

簡単に使用出来るのでこのメ-カ-の物をいつも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする