曜日別特売
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847
- ゴムパッキン用カビキラー ジョンソン 09422847

ゴムパッキン用カビキラー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100g)注文コード09422847品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジェルが密着!ゴムパッキンのカビが効果的に落ちるカビ取り剤。
ジェルだからゴムパッキンのカビが効果的に落ちます。
先端がペンタイプになっていて塗りやすい!
窓枠や洗面所、冷蔵庫のゴムパッキンなど、浴室以外でも使えます。

用途
ゴムパッキン、コーキング等のカビ汚れ・浴室の扉・目地 窓枠 洗面所・キッチンシンクまわりのつなぎめ結露をおこす部屋の窓枠・冷蔵庫のゴムパッキン
使用場所浴室、洗面所、冷蔵庫商品タイプ本体液性アルカリ性仕様ペンタイプ成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤使用方法キャップを取り、汚れの部分に直接塗る。そのまま15-30分放置する。カビが落ちたら充分に水拭きするか、水で洗い流す。シリーズカビキラー容量(g)100本体サイズ(mm)104(W)×206(H)×36(D)アズワン品番64-1235-70
注意
ボトルを軽く押しながら、液の出る量を加減します。強く押しすぎると、液が飛び出すおそれがあるので注意。汚れやほこりがたまっている場合は、あらかじめ乾拭きするか、中性洗剤などで取り除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 廃版になりました?
サービス業

近所のショップで半額になっていたのをまとめ買いした後こちらでは取り扱いがなくなっていました。廃版になったのでしょうか?手軽で便利だったんですが。

対象商品 : 09422847
2022-11-12
用途: 窓枠
卸売・小売業

ゼリー状で窓枠のカビ取りにはぴったりだった。ビニール手袋をつけて指でまんべんなく拡げると確実。

対象商品 : 09422847
2023-04-16
用途: 風呂場の清掃

ゴムパッキンの黒ずみに期待して使ったけど、2回やったけど少し薄くなったくらいしか落ちなかった

対象商品 : 09422847
2022-01-04
用途: 年末の大掃除
師定株式会社卸売・小売業

大掃除の時にお風呂のタイルやバスタブのシリコンのシーリングに気になるカビらしき汚れに使用しました。綺麗になったところと、やっぱり無理かなって思った場所は綺麗になり切りませんでしたが、手軽に使用できるので、こまめに早めに使って綺麗にしたいと思います。

対象商品 : 09422847
2022-02-04
用途: キッチンの目地のカビ取り
製造業

30年も使ったシンクの目地に黒かびが生え、バス用目地のカビ取り剤を使っても思うように取れず、諦めていました。
たまたま目に付いたので 試してみると、期待以上の効果が有りました 信じられない程きれいになり、感動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09422847
2021-09-25
用途: 風呂場の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェルタイプなのでしっかりカビに留まり効果があります。

対象商品 : 09422847
2021-07-28
用途: 洗面所のコーキングに
その他業種

コーキングが汚くなってしまい、市販のカビキラーを付けましたが綺麗にならす諦めておりましたが、クチコミを見て購入してみました。凄いです。真っ白になりました!付けっぱなしで忘れちゃうとコーキングが溶ける?のか、ボコボコになりますので気をつけて。

対象商品 : 09422847
2021-07-13
用途: ユニットバスカビ取り
河浩介建築設計室建設業・工事業

’かびとりいっぱつ’がYouTubeでほめられて居たので買いに来た。なんだ結構高いなと思ったらこれが出てきた。試しに買ったら大正解。根深いカビも黒ずみも皆取れた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする