- 液体ガラスクルー ジョンソン 09422917

液体ガラスクルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード09422917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「汚れに貼り付く洗浄液」が、垂直面でもたれにくく、拭き取りがしやすくなりました。
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がりに。

用途
ガラス類/窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラス
その他/サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫の外面など
種別本体 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 容量(mL)500 液性弱アルカリ性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09422917 - 37866412 - スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソン スクラビングバブル ガラスクリーナー ジョンソン 1本(500mL) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする