ジョンソン
ジョンソンの 洗剤
ジョンソンの ガラスクリーナー
液体ガラスクルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
09422926
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「汚れに貼り付く洗浄液」が、垂直面でもたれにくく、拭き取りがしやすくなりました。
2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がりに。
用途
ガラス類/窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラス
その他/サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫の外面など
種別
詰替用
成分
界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤
容量(mL)
400
液性
弱アルカリ性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09422926
-
37866421
-
スクラビングバブル ガラスクリーナー
ジョンソン
1本(400mL)
¥
269
税込
¥
296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)