59078 ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ 09423032 59078 ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り) コニシ 09423032

ボンド シリコンコーク (防カビ剤入り)

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(330mL) 注文コード 09423032 品番 59078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。

ホワイト 用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 トラスコ品番492-2107 使用温度範囲(℃)-40〜150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.33kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
屋外の電気機材取付の時
有限会社 貴御電設 様

接着力が、あるので屋外の壁面にビスの効かない箇所には、最適に重宝しています

また、エアコンのダクトカバー取付には必ず使用しています、そうでないと何年かしてくると、必ず、ずれ落ちてきます。

2025-08-04
用途:
お風呂のコーキング
建設業・工事業

風呂用のボンドよりシリコンシーラントでガン施工する方がより奥にしみ込むので購入しました。防カビ剤がどれだけもつか楽しみです。

対象商品:
09423041
2024-09-15
用途:
キッチン周り
サービス業

賃貸マンションでシリコンがグレー系でしたのでライトグレーが合うか?一か八かで購入しましたが馴染みバッチリでした。業務用なのでキチっと装着出来て満足しています。ただ思っていよりかなり大きいのでこのような物で小さいサイズがあれば日常用としては有り難いなと

対象商品:
09423032
2024-04-22
用途:
DIY利用

シンクに利用しました。何の問題もなく使用でき、満足しています

対象商品:
06180413
2023-03-23
用途:
防虫対策
製造業

作業場がどうしても水を使用するので防カビ要素は必須でした。
耐久性と防カビ性がどれくらいか楽しみです。

対象商品:
09423041
2022-11-10
用途:
台所のシンク周りコーキング
その他業種

台床のシンクの所がコーキングが剥がれたりカビが生えてきたので今回は防カビ剤入りを購入しました。
養生を時間をかけてしっかり行えば作業自体は30分で終わります。
施工して約1年たちますが全くカビも生えず剥がれもないの良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
09423041
2022-10-27
用途:
風呂場のコーキング

防かびタイプでないと、カビが生えて汚くなるので使ってみましたが、今のところカビは生えてきません。よかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
09423041
2023-01-07
用途:
風呂場の目地に

風呂場の目地が汚くなってきたので新しくやり直しをしました。伸びも良く比較的乾燥も早いようで昼に施工→その日の夜に風呂場の使用ができました。グレー色の色合いも非常に良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1人が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする