KS-64 100g 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 09423111

電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード09423111 品番KS-64 100g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。

白色グリース状 比重1.05(25℃) 使用推奨温度範囲(℃)-50〜+200 揮発分0.1%(200℃/24h) 絶縁破壊電圧(kV/mm)4.0/0.1 誘電率2.80(60Hz) 離油度(%)5.8(200℃/24h) トラスコ品番353-9113 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09423111 KS-64 100g 55665207 KS-64 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 一般タイプ 信越化学工業 1個(100g) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
グリスアップ
製造業

’88〜’93年製CDラジカセの、修理技術者向けマニュアルがweb上で閲覧できるようになり、塗布箇所の図示と共に本品が指定されていたので購入。100gで2000円以上もするのは高いなと思い、4年ほどマヨッた末の購入だった。ほんのチョッピリで良かったので、もう少し安ければマニアも買いやすくなるのではなかろうか。

対象商品:
09423111
2017-12-06
用途:
機材メンテナンス時のOリングに使用

非常に使いやすく、大容量なので使い切るのに3年程度かかりますが、変質することもないので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09423111
2018-06-30
用途:
機械メンテナンス
製造業

納期優先で注文しました。金額的にもう少し安いと毎回注文します。

対象商品:
09423111
2016-10-09
用途:
セルモーターの整備に
株式会社田中工業 様

絶縁処理が必要なセルモーターの整備時に使用しています。
問題なく絶縁も保てていいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
09423111
2015-05-16
用途:
電気、電子機器回り

湿度が高い環境なので、コンタクト周辺のシール、撥水、防錆に、大活躍。
とても使い勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09423111
2013-12-28
用途:
ガス機器メンテナンス
小林住器 様

今まで、30年ぐらい使用しています。
機器Oリング、パッキン等には欠かせません。

1人が参考にしています
対象商品:
09423111
2013-07-01
用途:
水周り機器の可動部分潤滑用に使用

水回り機器の可動部分に使用しています。サーモ混合栓、カプラーのジョイント部分に塗布して使用。特にカプラーの脱着が頻繁に行われるため(流体は水)、滑りが良くなるように塗布しています。価格が高いのが難点ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
09423111
2013-09-17
用途:
パッキンの組込に使用します
株式会社次世代研究所 様

色は白色ですが、無色透明みたいなものもあれば有り難いです。(個人的に)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする