引戸金物

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリアセタール 注文コード09423531 品番AS40mm径下部ローラー
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は材質・材質/仕上・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

下部スライドローラー

材質ポリアセタール 用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。 ストローク(mm)最大5 耐荷重(kg)15以下(2ヶ使用) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16 4本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※部品の用途別組み合わせについては、メーカーカタログを参照してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09423565
2018-02-23
用途:
食器棚のガラス枠引き戸のレール交換用
その他業種

近所のホームセンターに行き、レールを注文したが、取扱いしていないといった返事で困っていた時、モノタロウのページで見つけたときは嬉しかったです。このレール幅のサイズはこれだけでした。

対象商品:
09423565
2015-12-20
用途:
食器棚の修理
サービス業

色々探しましたが、なかなか見つからず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする