曜日別特売
UD-011(38×24) レール(UD SYSTEM) アトムリビンテック 09426322

UD-011(38×24) レール(UD SYSTEM) アトムリビンテック 09426322
UD-011(38×24) レール(UD SYSTEM) アトムリビンテック 09426322

レール(UD SYSTEM)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09426322品番UD-011(38×24)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。

用途
間仕切/収納折戸専用
間仕切/収納折戸専用。
長さ(mm)900材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバーねじ穴Φ6穴Φ8皿ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38560846
2019-08-21
用途: ドアのレール
その他業種

設定に工夫がありましたがL字鋼を使うことでうまくいきました。

2016-06-25
用途: 家具の扉

シルバーもあれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする