曜日別特売
80025200TM カード差し サンコー(三甲) 09427101

カード差し

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(100枚)適合サンボックス1-2透明注文コード09427101品番80025200TM
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンテナ等に取り付けてカード表示による仕分け作業をより効率化するツールです。

種別79型適合サンボックス1-2外形寸法(縦×横)(mm)45×80透明仕様ワンタッチ式外寸(mm)80×45×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~99までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量100以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~100までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量101~200までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量201~300までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量301~400までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量401以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする