曜日別特売
M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 09429384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 09429384
M3×22 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂 09429384

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)22
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(500個)注文コード09429384品番M3×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM3長さ(mm)22材質/仕上SCM435/ユニクロームねじピッチ(mm)0.5種別半ねじレンチサイズ(mm)2.5ねじ長さ(mm)18頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)3穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09429865
2024-06-24
用途: スチール家具組立
建設業・工事業

このメーカーなら安心して使用できるので在庫あれば購入は確実

対象商品 : 09430057
2022-06-19
用途: バイク整備
ファニーカスタム&サービス

なんの問題も無く普通に使えます。安いのでじゃんじゃん交換してます。

対象商品 : 09430057
2021-01-04
用途: 2ピースローターのボルト

熱の加わるブレーキローターに使用しました。装着後556をかけておいただけでしたが、2年経ってもほぼ錆が発生していませんでした。

対象商品 : 09430224
2020-08-01
用途: クライミングウォール
農・林・水産業

クライミングホールドの固定に使用しました。ぴったりでした。

対象商品 : 09429856
2014-12-11
用途: ちょっと出っ張ると困るところなので~
ノルトライン株式会社

必要にして十分、 うまく 頭がへこみますし、 トルク係るところですので、プラスドライバーじゃないのも気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 09430102
2015-05-31
用途: パーツの取り付け

大量に使うので箱買い出来て大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする