曜日別特売
M3×10 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 09430443

M3×10 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 09430443
M3×10 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂 09430443

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(500個)注文コード09430443品番M3×10
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小箱単位の販売です。

ねじの呼びM3長さ(mm)10材質/仕上ステンレスねじピッチ(mm)0.5種別全ねじレンチサイズ(mm)2.5頭径(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 作業台の組立に使用
建設業・工事業

屋外で使う作業台の組立に使いました。フランジボルトとナットを使った方が部品数が少なくて済み、組み立てるのも簡単ですが、ステンレス製で数も必要となるとけっこう高価なので、本品と通常のステンレスナット、平ワッシャー、スプリングワッシャーの組み合わせで代用しました。取り付け一箇所あたり4~5部品となり組立は多少手間ですが、1/5ぐらいの価格で同等の効果・強度が得られます。数が余ったりラックをばらした後でも、M8の六角穴ボルトは使用頻度が高く別の用途にも使えるので無駄にならず、100個入りはかなり割安といえます。
ボルト頭部の平目加工は飾り程度で浅くあまりきれいでもありませんが、頭部が長めでレンチが六角穴に深くしっかり挿さるので締め・緩めともに力がかかりやすく、アングル部材のユニクロメッキのフランジボルト+ナットを使うより耐久性にも期待でき、セレートで傷もつかず丈夫で安定した組立ができました。

対象商品 : 09431037
2022-06-06
用途: 台風対策パネル連結使用
ドリーム・オート

近隣のお店屋より安く買える、今回で300本めです。
普通に使用何も問題なく活躍してます。

対象商品 : 09430425
2022-02-03
用途: 製品組み付け

休日にも関わらず発送頂きました。納期に間に合い感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 09431222
2020-03-06
用途: 自動車部品の取り付けに使用

精度も良く普通に使用出来る良品でした。また購入したいと思います。

対象商品 : 09430434
2018-02-13
用途: 製品の蓋を止めるボルトとして使用している
有限会社ツイントップ自動車・二輪車・自転車関連業

商品は、500個入りなので必要な時に注文できて便利です。

対象商品 : 09430434
2017-11-07
用途: 蓋の取り付け用
有限会社ツイントップ自動車・二輪車・自転車関連業

蓋の取り付け用で、精度が必要な部分ではないので使っています。

対象商品 : 09430416
2016-12-12
用途: 部品の締結
その他業種

六角穴付きボルトは斜めからも締められるので、重宝しています。

対象商品 : 09430434
2016-06-28
用途: 製品の蓋を止める
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用でき、数量もありすぐに届くので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする