はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型

(5件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09431554 品番 JOB-150E
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。

天板高さ(m)1.39 はしごの長さ(m)2.96 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1505×575×170 質量(kg)6.4 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 トラスコ品番327-6643 タイプはしご兼用脚立 設置寸法・奥行(mm)1039 設置寸法昇降面(mm)571 収納寸法・幅(mm)575 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1505 脚立タイプ150cmタイプ
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa はしご兼用脚立 JOB【スーパージョブ】PRO【プロ】
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09431545
2023-06-03
用途:
高所作業
くろだ牧場株式会社 様 (農・林・水産業)

強度、安定感共によく収納もワンタッチで扱いやすい脚立です。

対象商品:
09431554
2021-11-17
用途:
電気工事
八洲電設 様 (建設業・工事業)

ピカコーポレイションのJOB脚立
前回の購入で気に入ったので今回リピート買いです。ヘビーユースなので耐久性も必要だし軽さも求めていますが、両方のバランスが良いと思います。

対象商品:
09431536
2019-04-25
用途:
屋内の壁の清掃のため。
合名会社川上自動車化学 様

とても、丈夫で何よりも立ておきができるのがとても便利でした。

対象商品:
09431563
2018-03-17
用途:
屋根瓦雨漏り修理
建設業・工事業

平屋建ての屋根なら梯子にすれば問題なく屋根まで梯子が届きます
上る時少し梯子がたわみますが安定感はあります
なにより軽いので取り回しが楽です

3人が参考にしています
対象商品:
09431563
2015-11-28
用途:
いろいろなこと

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする