フリーベアコーポレーション
スプリングクッション式フリーベア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09431712
品番
C-5HS
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(Φmm)
15.875
寸法D(Φmm)
30(+1.0/+0.5)
寸法H(mm)
31
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
3
寸法h(mm)
29
質量(g)
115
CADデータダウンロード