業務用パワートーチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09431834 品番RZ-811
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。

燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)
30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)
2.4[2100](RZ-850使用時)
10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)
10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式
RZ-850・RZ-860
火炎形状集中炎 用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400〜1600 火口径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
工事解体用
株式会社中島製作所 様

老朽化した部品の解体や、脱着用として狭い場所に利用でき便利です。

2025-06-25
用途:
金属加工 ろう着け
医療・福祉・介護関連業

使い易い 着火が確実火力調整も簡単、手に入れ易い 安定した火力で安心できます。

対象商品:
09431834
2024-04-13
用途:
畑の雑草を乾燥したものや剪燃やす際の燃やす際の点火用に使用している。
農・林・水産業

手軽に持ち運びできて、点火も用意なので便利に使用している。手軽に持ち運びできて、点火も用意なので便利に使用している。

対象商品:
09431834
2024-03-26
用途:
薪風呂の火付けに使用
飲食業

火付けが格段に楽です。もっと早く購入すべきでした。。

対象商品:
09431834
2018-11-10
用途:
焚き火の着火等

焚き火の着火やロウ付けに使っています。
火力が強いので満足しています。

対象商品:
09431834
2018-06-03
用途:
曲げる時などに
製造業

とても良い商品でした。
業務用なので汎用のカセットコンロ用のガスボンベは使用出来ない。、

3人が参考にしています
対象商品:
09431834
2017-01-13
用途:
ろうづけ

ロウ材とともに使用して、金属部品の補修に役立てています。

1人が参考にしています
対象商品:
09431834
2016-11-21
用途:
PP溶着

問題なく使用しています。消耗品なので安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
逆さ使用できますか?
回答:
逆さ噴射も可能な商品です。
2014-02-19

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする