エントラント2

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09433776 品番 7250
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

呼吸するミクロの皮膜。
エントラントの弱点だったムレを改善!抜群の透湿性でムレを逃がし、耐水圧は10000mm以上!
軽くて動きやすく、丈夫です。
表地はナイロンタフタで防水性抜群。耐久撥水のキューダス加工を施し、耐久性も抜群です。
安全面も考慮し、左胸にリフレクターの反射ワッペンをつけました。
フードは収納式、裏地はメッシュ、袖はゴム、裾は調節可能なスナップボタン付き。

シルバー サイズLL 耐水圧(mmH2O)10000以上 透湿度(g/m2)10000 付属品収納袋 トラスコ品番324-6515 セット内容上下 質量(g)680 混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 股下(cm)75 ウエスト(cm)116/62 着丈(cm)77 機能キューダス加工(耐久撥水)、燃焼の際、有毒なガスを発生しません。 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)90 適応胸囲(cm)96〜104

商品説明動画

【カジメイク製品説明】7250 エントラント? レインスーツU | Kajimeiku(カジメイク)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
農作業
農・林・水産業

もう10着以上使用していますが、軽くて防水・防湿がありとても良い商品です。
使ってるうちに防水・防湿共に落ちてきます。
値段が高いのでズボンのみの販売があるととても助かります(上着が残るので)。

2025-05-22
用途:
雨天の移動
医療・福祉・介護関連業

素材は蒸れにくくニオイもつきにくく
良い感じでした。
もう少し袖にゆとりが欲しいです。

対象商品:
09433672
2022-05-06
用途:
果樹の消毒時
農・林・水産業

軽くて動きやすく、夏場の消毒作業でも重宝しております。
中がメッシュ生地なのでべたつかず、暑さも軽減するように感じます。
作業の合間に脱いで干しておくと、すぐに乾きますし、
夜に洗って干しておいたら、翌朝には乾いているので、連日使用も可能で助かっております。

対象商品:
09433611
2020-05-28
用途:
自転車で会社通勤時に雨ふりに使用
株式会社 進駸堂販売 様

防水がしっかりしており、自転車通勤の必須アイテムでリピしています。色もよいので目立つし、事故防止にもなっていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09433767
2019-08-21
用途:
夏場、果樹園での防除の際に着用。
農・林・水産業

炎天下での着用なので、少しでもムレの少ないものを、と購入しました。
この価格では上等だと思います。
上着、パンツ共、通気孔があれば尚良いかと。

対象商品:
09433785
2016-12-28
用途:
雨天時の屋外作業
株式会社NDC 様

蒸れが少なく、軽くて動きやすくてとても重宝しています。

対象商品:
09433663
2016-08-10
用途:
電気工事(屋外)

以前も使用したが、何と言っても軽くて通気性が良い。
暑い季節には重宝する。
ただ、しばらく使っていると防水性がやや落ちてくる。
そして汚れる作業やハードな作業にはあまり向かないように思う。
あとは価格が高いのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
09433706
2016-06-14
用途:
船舶荷役

軽く 蒸れない 満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする