サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の 2色コンテナ
SNコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
09434135
品番
21530000GL803GL802
参考基準価格(税別)
¥37,440
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
容量(L)
153
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×550×330
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1010×460×310
色
グレー/ライトグレー
スタッキング
可
名入れ
なし
種別
B#160
材質
PP
内寸法(mm)
1028×478×320
内寸(mm)
1028×478×320
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(mm)
1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])
27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)
167
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600