※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは 天板高さ(m)0.66~0.97
脚立タイプ90cmタイプ
内容量1台注文コード09434196品番KS-90A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。