用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。天板高さ(m)0.94~1.25はしごの長さ(m)2.02~2.66収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1035×490×170質量(kg)6伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)(脚立下端)748~937金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式設置寸法昇降面(mm)(脚立下端)489-~545段差対応高さ(cm)約31収納寸法・幅(mm)170収納寸法・奥行(mm)490収納寸法・高さ(mm)1035脚立タイプ120cmタイプ天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172