四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09434223 品番 KS-180A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。
脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。
アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。

天板高さ(m)1.53〜1.84 はしごの長さ(m)3.24〜3.88 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1645×600×170 質量(kg)8.8 伸縮脚(mm)310 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 設置寸法・奥行(mm)(脚立下端)1105〜1294 金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式 設置寸法昇降面(mm)(脚立下端)596〜652 段差対応高さ(cm)約31 収納寸法・幅(mm)170 収納寸法・奥行(mm)600 収納寸法・高さ(mm)1645 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09434214
2015-03-28
用途:
階段の電球取り換えのため

梯子にした時に不安ですが、仕方ないですね
アジャストの部分は指を詰めないように注意しながらすれば、簡単に操作できます
室内で使うために購入しようと思ったので、軽いほうがいいかと思って購入しましたが、ちょっと短かったです
普段使うものでない物を選ぶのはむずかしですね

対象商品:
09434196
2013-12-19
用途:
植木剪定
建設業・工事業

踏み幅が広く作業時の安定が良い。

対象商品:
09434232
2013-08-30
用途:
高所作業用
酒井設備 様

踏面が広くて足の裏が疲れないし、はしごでも使用できるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする