大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の その他特殊用途
建築・工業専用刷毛「アマコート刷毛」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09435151
品番
121460 0015
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
コンクリートやモルタル面などの塗装用に使用します。特殊な植物繊維を使用し、充分な腰の強さと優れた耐久性を実現しました。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
50
毛色
白色
玉厚(mm)
22
用途
建築・工業専用
種類
刷毛
材質(毛)
パキン
主な用途
建築用/工業用
板幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応