日本綿棒
日本綿棒の クリーンルーム用清掃用品
日本綿棒の クリーンルーム用スティック/スワブ
細管清拭用スティック(リントフリー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
09435465
品番
1-6499-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
化学繊維を植毛した超極細スティックです。
細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。
アズワン品番
1-6499-01
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
150
タイプ
片綿
材質(軸)
ポリカーボネイト製
材質(ヘッド)
ナイロン