宅配ポスト搭載門袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
宅配ポスト:ブラック、門袖:ダークグレー
内容量1台注文コード09435530品番VAN1-2-L
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

軽量な素材の門袖に業界最大級容量の宅配ポストをビルトイン。
乾式門袖ならではの施工性に加え、こだわりの塗壁仕上とディティールが魅力。
必要な機能をミニマルにまとめた省スペース型のデザイン門袖です。

材質
門袖/FRP(塗壁仕上げ)
宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
宅配ポスト:ブラック、門袖:ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×470×1360(全高1630)ランプ電圧(V)サイン灯:100 LED 電球色
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする