丸三タカギ
宅配ボックス搭載機能門柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
色
ポスト:ブラック、門柱:キャラメルチーク
注文コード
09435636
品番
MB60-YF-00
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
メール便最大サイズ対応ポスト搭載のワイド型門柱。
材質
門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)
ポスト/スチール(粉体塗装)
色
ポスト:ブラック、門柱:キャラメルチーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約451×185×1475(全高1825)
ランプ電圧(V)
サイン灯:100 LED 電球色
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません