P752D 工業用綿棒 日本綿棒 紙軸 09435745

工業用綿棒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード09435745 品番P752D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,245
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。

タイプ両綿 全長(mm)76 綿球径(Φmm)2.9 TGK品番644-25-18-02 トラスコ品番293-9533 軸径(Φmm)1.5 材質(軸) 材質(綿球)コットン+レーヨン混紡

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09435745 P752D 09435833 P752D 工業用綿棒 日本綿棒 工業用綿棒 日本綿棒 1袋(200本) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
機械メンテナンス時の隙間のコンタミ除去

密閉袋に笑納されているので現場は使いやすいとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする