日本綿棒
日本綿棒の クリーンルーム用清掃用品
日本綿棒の クリーンルーム用綿棒
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
09435815
品番
PCS1501E
参考基準価格(税別)
¥3,585
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
タイプ
両綿
全長(mm)
148
先端径(mm)
1.25
用途
光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
TGK品番
644-25-18-17
トラスコ品番
293-9550
質量(g)
16
軸長(mm)
150
材質(軸)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)
16
注意
※アセトン・アルコール類の薬液は使用できません。先端部分が非常に細いので取り扱いには十分ご注意ください。一度使用したスティックは再使用しないでください。