※使用例

HDT-CL01 HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ ニチレイマグネット 09435889 HDT-CL01 HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ ニチレイマグネット 09435889

HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09435889 品番HDT-CL01
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パーツを組み合わせて、ビー玉ころころ。
子供も大人も楽しめるマグネットトイ。
HEYADECOLOCOLO ヘヤデコロコロ
マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができます。
磁石なので何度でも付け替えが可能です。
別売りの磁石の付く壁「アイパネル」をご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。
推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」

用途マグネットがつく壁に吸着させて、マグネット付きパーツでビー玉を転がす知育玩具として使用 セット内容羽根車:1,スロープ:1、ビー玉:5、ロート:1、ゴール:1、鈴:4、レールS:3、レールL:3 ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)3歳以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする