TC-330L タッピング・コンパウンドL 旭エンジニアリング 09435916

タッピング・コンパウンドL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)
内容量1本(330mL)注文コード09435916品番TC-330L
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。

比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(2.96MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする