TS-D1 トリムデスク アクト・デザインズ 09436122

 

トリムデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード09436122 品番TS-D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボックスと工具等を同じ面に掛けられ、占有割合も簡単に変更が可能
配置を簡単に変更可能
部品棚として使用可能
裏面にも掛けられます
自重が軽い。必要な場所へ、いつでも簡単に移動が可能です
自由度の高いフック上向き、下向き、横向き、どちらでも差込可能
清潔な材質。パネル部(ABS樹脂)、外枠部&足部(アルミ)

付属品フック(大)TSH-35×5個、フック(中)TSH-25×10個、フック(小)TSH-15×10個、ペン立てTS-BP1個 寸法(mm)ボード部/460×650 高さ(mm)540 材質本体部/アルミ、ボード部/ABS、フック/POM 質量(kg)2 均等荷重(kg)15 均等耐荷重(kg/台)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする